この研磨たわしは、鍋などこびりついた焦げ・煤・錆に対して驚くほど効果的でした。使用してみた感想としては、以下の3点が特に印象的でした。
▼強力なクリーニング能力
研磨たわしは、鍋やフライパンの底に焼き付いた汚れを、驚くほど簡単に取り除くことができました。これまで使っていた他のたわしでは落としきれなかった汚れも、このたわしでは力を入れずともスムーズに落とせる点が非常に満足できました。
▼耐久性
この研磨たわしは、頻繁に使用しても形状が崩れにくく、耐久性が高いと感じます。長く使っているとぺしゃんこになりますが、それでもほとんど摩耗の兆しが見られないため、コストパフォーマンスも非常に良いと言えるでしょう。
▼使いやすさ
柔軟性があり、手にしっかりとフィットするので使用時の手への負担が少ないです。また、水切れが良く、衛生的に保管できる点も高評価です。洗った後にたわしを乾かすのも簡単で、次回使用するまでにしっかりと乾かすことができます。
ただし、非常に粗い面のため、デリケートな素材の食器や鍋には使用しない方が良いかもしれません。金属は光沢を失い曇った表面になります。全体的にはこの研磨たわしの購入に大変満足しています。キッチンでフライパンや鍋を洗うのが、以前よりもずっと楽しくなりました。
スコッチブライトのようなものと勝手に想像していましたが、硬めで形状になじませるような使い方には向いていませんでした。
研磨力は十分で目詰まりも無いので広い面に使うのには良いです。
型崩れしないのは良い。
使っていると、だんだん研磨作用が落ちるような気がする。半分にして使っているがまずまずだと思う。
木材の軽めの表面慣らしにサンドペーパーの代わりに使用してみた いい感じに荒削りできて満足です あと目詰まりの為か吸水性の落ちた珪藻土バスマットの表面荒らしにも使用してみた 思った通りの効果がでました
使用後に洗えるのも利点ですね