ADAL(アダル)
ADAL(アダル)の 業務用・飲食店向け家具
ADAL(アダル)の 椅子
ADAL(アダル)の 木製チェア
チェア カトレア
商品レビューを投稿する
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
15日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1脚
張地
ベージュ 防汚加工、抗菌、耐移行、耐次亜塩素酸
色
ダークブラウン(木部)
注文コード
76418458
品番
W9154-10L6
参考基準価格(税別)
¥34,500
販売価格(税込)
¥32,978
販売価格(税別)
¥
29,980
バスケットに入れる
この商品は
張地・色
が
6
種類から選べます
他の種類を見る
あらゆるシーンに幅広く対応するベーシックチェア。
耐久性にも優れ、高水準の強度試験をクリアしたロングセラー商品。
色
ダークブラウン(木部)
張地
ベージュ 防汚加工、抗菌、耐移行、耐次亜塩素酸
材質
背座ビニールレザー/脚ビーチ材
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
430×530×840
座面高さ(mm)
460
用途
木製椅子
グリーン購入法
適合
注意
※個人宅への配送は不可です。
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
6,000
/
税込
¥
6,600
沖縄地方
数量1につき
¥
3,000
/
税込
¥
3,300
離島
数量1につき
¥
8,000
/
税込
¥
8,800