ADAL(アダル)
ADAL(アダル)の 業務用・飲食店向け家具
ADAL(アダル)の 椅子
ADAL(アダル)の プラスチックチェア
チェア ストラトスT
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1脚
色(シェル)
ブルー
材質(脚)
スチールホワイト
材質
ポリプロピレン/スチール
注文コード
76419079
品番
M3510-10EW
参考基準価格(税別)
¥28,000
販売価格(税込)
¥26,378
販売価格(税別)
¥
23,980
バスケットに入れる
この商品は
色・材質
など
4
種類から選べます
他の種類を見る
シェルの「折目」が表情豊かなスチールチェア。イタリア製
色(シェル)
ブルー
材質(脚)
スチールホワイト
材質
ポリプロピレン/スチール
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
580×530×790
座面高さ(mm)
SH450
タイプ
ホワイト脚
用途
スタッキング4脚
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
6,000
/
税込
¥
6,600
沖縄地方
数量1につき
¥
3,000
/
税込
¥
3,300
離島
数量1につき
¥
8,000
/
税込
¥
8,800