ADAL(アダル)
ADAL(アダル)の 業務用・飲食店向け家具
ADAL(アダル)の テーブル
ADAL(アダル)の ダイニングテーブル
テーブル エデン
商品レビューを投稿する
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
15日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
色
ライトブラウン
注文コード
76419237
品番
T9038-15T3
参考基準価格(税別)
¥122,000
販売価格(税込)
¥120,780
販売価格(税別)
¥
109,800
バスケットに入れる
この商品は
色
など
9
種類から選べます
他の種類を見る
クラシカルな様式調ダイニングテーブル国内生産
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
1500×800×730
材質(天板)
ビーチ突板ウレタン塗装
材質(脚)
無垢ビーチ材CL
色
ライトブラウン
用途
飲食店、家庭用、展示台として
グリーン購入法
適合
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
6,000
/
税込
¥
6,600
沖縄地方
数量1につき
¥
3,000
/
税込
¥
3,300
離島
数量1につき
¥
8,000
/
税込
¥
8,800