X3 VENTO OVERCURVE

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1足 注文コード 76421696 品番 353470017
参考基準価格(税別)¥29,091 販売価格(税込) ¥31,878
販売価格(税別)
28,980

Overcurve:人間工学に基づいた足の解剖学的構造に合致する非対称構造。
マイクロテックスアッパー:しなやかで丈夫で、快適で一貫したフィット感。
X3アウトソール:耐久性のあるTPUトレッドを備え、レースに対応する剛性を備えたカーボンインジェクティッドソール。
Vento Overcurve X3は高いフィット感を持つXCレーシングシューズです。あなたがゴールテープを切るまで効率的に動力を伝達しレースの原動力となります。
VENTO:プロのサイクリストと共同で設計されたパフォーマンスレーシングシリーズ。
X-ROAD:あらゆるオフロードは勿論、シングルトラックからグラベルでも最高のパフォーマンスを発揮できるデザインと設計。

BK/BK サイズ44.5 質量(g)576(サイズ42/ペア) 材質(アッパー)マイクロテックス 仕様BOA IP1-Bダイヤル、X3アウトソール:カーボンインジェクティッド強化ナイロン with TPUトレッド

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「サイクルウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする