ARIONE kium STD forスネーク

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード76423464 品番206110001
参考基準価格(税別)¥19,909 販売価格(税込) ¥20,878
販売価格(税別)
18,980

ARIONEシリーズは柔軟性の高いライダー(スパインコンセプト:スネーク)のパフォーマンスを最高に引き出すサドル。
また、SPINE CONCEPT EVO の理論に基づいて導き出された「レギュラー」サイズの方にお勧めします。
ウイングフレックステクノロジーにより、フレキシブルなポジションでの衝撃吸収性に優れます。

ブラック 材質(シェル)カーボン強化ナイロン カバーマイクロテックス 寸法(mm)130×132 質量(g)225 仕様ウイングフレックス、レール:k:iumレール

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「サドル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする