ARGO TERRA X5 S-Alloyレール

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード76423473 品番1018970001
参考基準価格(税別)¥17,000 販売価格(税込) ¥18,678
販売価格(税別)
16,980
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

TERRA ARGOは、境界を超えてあなたをどこへでも連れて行くように設計されたオールテレインショートノーズサドルです。従来のサドルはライダーが良いポジションを求め頻繁に着座位置を変えるのに対し、ARGOはライダーに定位置を示し、安定感を発揮します。より前方に座る事を可能にし、人間工学に基づいたカットアウトも特徴です。TERRA ARGOはグラベル特有のオプションとして一定の柔軟性を提供するシェルがデザインされています。この制御された弾力性は、振動を吸収し、未舗装路でのロングライドに必要不可欠な快適性を提供します。パッドはより直立したライディングポジションをサポートするために、座骨エリアがわずかに厚いタイプ2フォームを採用しています。クッショニングはfi'zi:kのレーシングサドルで採用されているフォームより柔らかく、長距離のライドでも優れた快適性を発揮します。
TERRRA ARGO X5はS-Alloyレール仕様で、150mmと160mmの2つの幅があります。
ARGO:安定性と軟部組織への圧力を和らげるショートノーズサドル。
X5:優れた快適性のカーボン強化ナイロンシェルとS-Alloyレールの組み合わせ。
Wingflex:サイドエッジに屈曲性があり、ライダーの足の動きに適応。
タイプ2フォーム:低圧縮のプログレッシブクッションフォーム。

サイズ(mm)150 幅(mm)150 質量(g)250(150mm) 仕様サドル長:270mm、160mm、257g(160mm)、75mm幅部分の高さ:47mm、ノーズ先端から75mm幅までの長さ:113mm、レール:7×7mm S-Alloyレール

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「サドル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする