マレット 2 ペダル

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1セット 注文コード76423979 品番296960003
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥14,364
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

「マレット 3」は、インナーボディを軽量なA380アルミニウムに材質を変更し強度アップ、フラットペ ダル感覚で使えるクリップレスペダルです。
52mmの狭いQファクターでタイトなトレイルセクションでも操作性をアップ、アウターにENDURO製高耐久カートリッジベアリングとインナーにigus製 LLグライドブッシュの低抵抗ブッシングを採用、さらにダブルシールで回転性能が長期にわたって持続します。
6つのピンと凹状プラットフォームで踏み面のグリップ力と安定性アップ

ブラック/グリーン 材質(本体)6061-T6+A380アルミ ベアリングインナー igus製 LLグライドブッシュ アウター エンデューロ製カートリッジ ダブルシール 質量(g)508 仕様ウイング部:スチール、ペダル軸:SCM435 鍛造クロモリ、スプリング:300番台ステンレス、リリースアングル:15度、20度
注意
※旧モデルとの違い:本モデル(新モデル)は本体素材が全てアルミになります。旧モデルはアルミと樹脂になります。

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード 旧品番 新注文コード 新品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
76423979 296960003 53305675 296960003 マレット 2 ペダル CRANK BROTHERS マレット 2 ペダル CRANK BROTHERS 1個 15,980 税込17,578 注文コードが変更になりました

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ペダル・トゥクリップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする