CRANK BROTHERS
CRANK BROTHERSの ペダル・トゥクリップ
CRANK BROTHERSの ペダル
マレット DH ペダル(18〜)
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1セット
注文コード
76424173
品番
343680001
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
¥26,091
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
色
ブラック
材質(本体)
6061-T6アルミ
ベアリング
インナー igus製 LLグライドブッシュ
質量(g)
479
仕様
ウイング部:17-4PHステンレス、ペダル軸:SCM435 鍛造クロモリ、スプリング:300番台ステンレス、アウター エンデューロ製カートリッジ、リリースアングル:15度、20度
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード
旧品番
新注文コード
新品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
76424173
343680001
53305763
343680001
マレット DH ペダル(18〜)
CRANK BROTHERS
1個
¥
29,980
税込
¥
32,978
注文コードが変更になりました