CRANK BROTHERS
CRANK BROTHERSの ペダル・トゥクリップ
CRANK BROTHERSの ペダル
マレット DH ペダル(18〜)
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット
注文コード
76424189
品番
343680002
参考基準価格(税別)
¥31,636
販売価格(税込)
¥31,878
販売価格(税別)
¥
28,980
バスケットに入れる
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
色
レッド
材質(本体)
6061-T6アルミ
ベアリング
インナー igus製 LLグライドブッシュ
質量(g)
479
仕様
ウイング部:17-4PHステンレス、ペダル軸:SCM435 鍛造クロモリ、スプリング:300番台ステンレス、アウター エンデューロ製カートリッジ、リリースアングル:15度、20度