CRANK BROTHERS
CRANK BROTHERSの 自転車メンテナンスツール
CRANK BROTHERSの ホイール・スポーク関連工具
マルチ 5 MIDNIGHT
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
76424557
品番
355270001
参考基準価格(税別)
¥2,627
販売価格(税込)
¥2,858
販売価格(税別)
¥
2,598
バスケットに入れる
色
MIDNIGHT BLACK
フレーム
6061-T6アルミ
質量(g)
85
仕様
ツール部:スチール、ヘックス 3,4,5,6mm、ドライバー +2