CRANK BROTHERS
CRANK BROTHERSの 自転車メンテナンスツール
CRANK BROTHERSの ホイール・スポーク関連工具
マルチ 5
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
76425099
品番
297010002
参考基準価格(税別)
¥2,627
販売価格(税込)
¥2,858
販売価格(税別)
¥
2,598
バスケットに入れる
この商品は
3
種類から選べます
他の種類を見る
色
ダークグレー
フレーム
6061-T6アルミ
質量(g)
85
仕様
ツール部:スチール、ヘックス 3,4,5,6mm、ドライバー +2