CRANK BROTHERS
CRANK BROTHERSの 自転車メンテナンスツール
CRANK BROTHERSの ホイール・スポーク関連工具
マルチ 5
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
76425126
品番
297010001
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥2,364
この商品は
3
種類から選べます
他の種類を見る
色
ゴールド
フレーム
6061-T6アルミ
質量(g)
85
仕様
ツール部:スチール、ヘックス 3,4,5,6mm、ドライバー +2