HL-2CB ホームレバー戸襖錠(塗装ブラウン) GIKEN(川口技研) 76430507 HL-2CB ホームレバー戸襖錠(塗装ブラウン) GIKEN(川口技研) 76430507 HL-2CB ホームレバー戸襖錠(塗装ブラウン) GIKEN(川口技研) 76430507 HL-2CB ホームレバー戸襖錠(塗装ブラウン) GIKEN(川口技研) 76430507

ホームレバー戸襖錠(塗装ブラウン)

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット 注文コード76430507 品番HL-2CB
参考基準価格(税別)¥4,760 販売価格(税込) ¥4,288
販売価格(税別)
3,898

ラッチ本体・戸襖用バックセット:65mm

材質(ハンドル・座)亜鉛ダイカスト、(ラッチ本体)プレス鋼板 ブラウン バックセット(mm)(B/S)65 機能戸襖錠 セット内容レバー(室外側)、戸襖ツマミ(室内側)、ラッチ本体 種類レバーハンドル 用途和室用
注意
※実物と写真は、お使いのモニター設定やお部屋の照明等により色が異なる場合がございます。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ドア錠」にはこんなカテゴリがあります

シェアする