GIKEN(川口技研)
GIKEN(川口技研)の 建具金物
GIKEN(川口技研)の 鍵・錠前
GIKEN(川口技研)の 空錠・ハンドル単体
宮殿1号 WC表示 外開(塗装ブラウン)
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット
注文コード
76430577
品番
-
参考基準価格(税別)
¥5,110
販売価格(税込)
¥3,850
販売価格(税別)
¥
3,500
バスケットに入れる
ラッチ本体・バックセット:53mm。WC上ですが「赤」「青」の表示は出ません。
用途
トイレ用
トイレ用(片ノブ)
材質
(ノブ・座)亜鉛ダイカスト、(ラッチ本体)亜鉛ダイカスト
バックセット
(B/S)53
対応戸厚(mm)
32〜45
色
塗装ブラウン色
機能
WC錠
種類
ドアノブ
セット内容
ノブ(室外側)、室内側
取手
握り玉
注意
※実物と写真は、お使いのモニター設定やお部屋の照明等により色が異なる場合がございます。