色(座面)ライトオリーブ色(背面)ライトオリーブ全高(mm)1025本体質量(kg)13肘掛なし幅(mm)680質量(kg)13高さ(mm)1025タイプヘッドレスト付種類オフィスチェア奥行(mm)680キャスターあり材質(キャスター)ポリウレタン巻き張地布キャスター径(Φmm)50材質(脚)脚羽根:強化ナイロン色(本体)ブラック材質(座面)座板:ポリプロピレン、クッション:モールドウレタン、張り地:ポリエステル材質(背)背フレーム:強化ナイロン、クッション:モールドウレタン、張り地:ポリエステルグリーン購入法適合色(脚部)ブラック背タイプアディショナルバックランバーサポート有りサービス分類組立・設置・取付キャスターの有無あり