※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
タンガロイ
タンガロイの ホルダ
タンガロイの ホルダ本体
タンガロイの 外径加工用
ホルダ C-SDJCR/L-CHP
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
76451035
品番
C3SDJCL22040-11-CHP
参考基準価格(税別)
¥58,400
販売価格(税込)
¥52,778
販売価格(税別)
¥
47,980
バスケットに入れる
勝手
L
寸法SS
C3
寸法DCONMS(mm)
32.000
寸法LF(mm)
40.00
寸法L2(mm)
20.00
寸法WF(mm)
22.00
寸法RE(mm)
0.8
型番
DCGT11T308
給油方式
With coolant hole
RoHS指令(10物質対応)
対応