※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
タンガロイ
タンガロイの ホルダ
タンガロイの ホルダ本体
タンガロイの 突っ切り・溝入れ用
ホルダ C-STCR/L-18-CHP
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
76451053
品番
C3STCL22040-18-CHP
参考基準価格(税別)
¥58,400
販売価格(税込)
¥52,778
販売価格(税別)
¥
47,980
バスケットに入れる
勝手
L
寸法CWN(mm)
0.33
寸法CWX(mm)
3.00
寸法SS
C3
寸法DCONMS(mm)
32.000
寸法LF(mm)
40.00
寸法L2(mm)
20.00
寸法WF(mm)
22.00
寸法D(mm)
(max)32.0
型番
TCP18L-100-010
給油方式
With coolant hole
RoHS指令(10物質対応)
対応