※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
タンガロイ
タンガロイの ホルダ
タンガロイの ホルダ本体
タンガロイの ねじ切り用
ホルダ C-CEL-ERB-CHP
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
76451175
品番
C3CEL18065-16ERB-CHP
参考基準価格(税別)
¥53,500
販売価格(税込)
¥43,978
販売価格(税別)
¥
39,980
バスケットに入れる
勝手
L
寸法SS
C3
寸法DCONMS(mm)
32.000
寸法LF(mm)
65.00
寸法L2(mm)
20.00
寸法WF(mm)
18.00
型番
16ERA60
給油方式
With coolant hole
RoHS指令(10物質対応)
対応