※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
タンガロイ
タンガロイの ホルダ
タンガロイの ホルダ本体
タンガロイの 外径加工用
ホルダ C-SVJC スクリューオン式
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
勝手
R
寸法SS
C4
注文コード
76451236
品番
C4SVJCR27050-16N
参考基準価格(税別)
¥39,000
販売価格(税込)
¥32,978
販売価格(税別)
¥
29,980
バスケットに入れる
この商品は
勝手・寸法SS
など
4
種類から選べます
他の種類を見る
勝手
R
寸法L2(mm)
25.00
寸法LF(mm)
50.00
寸法WF(mm)
27.00
寸法DCONMS(mm)
40.000
型番
VCMT160408
最小加工径(Φmm)
DMIN:140.00、DMIN_2:155.00
給油方式
With coolant hole
寸法RE(mm)
0.8
RoHS指令(10物質対応)
対応
寸法SS
C4