研究室用チェア メディックサポートチェア

商品レビューを投稿する
4日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード76451629 品番FIC-450H
参考基準価格(税別)¥12,000 販売価格(税込) ¥13,090
販売価格(税別)
11,900

座面が長方形で、脚が斜め外に出ているため、立ち座りに脚が邪魔になりにくく、座位も安定しています。座面のEVAマットは、気密発泡体のスポンジのため、座り心地が良く冬でもひんやり感が少ないです。アルコール・次亜塩素酸ナトリウムによる清拭に対応しています。4脚までスタッキングが可能です。

本体質量(kg)2.7 材質本体/スチール(紛体塗装)、座面クッション/EVAスポンジ 寸法(mm)430×325×450 質量(kg)約2.7 耐荷重(kg)約15 キャスターなし 背もたれなし 座幅(mm)360 座高(mm)450 座奥行(mm)265 高さ調節なし アズワン品番4-2034-01
注意
※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。
・設置場所の寸法を測り、ご注文の商品が設置可能かどうかご確認の上ご注文ください。
・お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
・お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1につき ¥20,000 / 税込 ¥22,000

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「椅子」にはこんなカテゴリがあります

シェアする