抗菌アコーディオンスクリーン MASシリーズ

商品レビューを投稿する
14日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可お客様組立品 14日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 76452557 品番 MAS15x180IV
参考基準価格(税別)¥74,500 販売価格(税込) ¥76,978
販売価格(税別)
69,980

次亜塩素酸ナトリウムで清拭できるアコーディオンスクリーンです。布地には抗菌素材を用いています。設置場所に応じて、直線タイプ(-01〜04)とコーナータイプ(-05・06)をお選びいただけます。連結用マグネットがフレームサイドに付いていますので、何台でも連結可能です。

タイプ直線 寸法(幅W×高さH)(mm)1500×1800 アイボリー 材質フレーム/アルミニウム(アルマイト処理)、布地/PVC(塩化ビニル樹脂) キャスターΦ22mm耐油ナイロン製(ストッパー無し) 付属品連結用マグネット アズワン品番9-1071-02

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「パーティション」にはこんなカテゴリがあります

シェアする