アズワン
アズワンの 研究関連用品・実験用必需品
アズワンの 実験用文具/備品
アズワンの ラボ用テープ/粘着シート
黒色ポリイミドテープ
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
76453817
品番
BK-2535S
参考基準価格(税別)
¥5,900
販売価格(税込)
¥6,479
販売価格(税別)
¥
5,890
バスケットに入れる
遮光性に優れた黒色テープです。
幅(mm)
20
厚さ(μm)
60
長さ(m)
33
材質
基材/PI(ポリイミド)、粘着剤/シリコン系
耐熱温度(℃)
260
絶縁抵抗値目盛(MΩ)
1×10
6-9
耐電圧(V)
2000
引張強度(N/25mm)
100
伸び
0.3
難燃性
UL510適合
アズワン品番
4-2431-01
地域運賃
地域
単位
配送費
離島
数量1につき
¥
20,000
/
税込
¥
22,000