クローバー(大屋製作所)
クローバー(大屋製作所)の ガラス・樹脂・金属容器
クローバー(大屋製作所)の バケツ/バケツ型密閉容器
18-8 ワイヤーバネ把手バケツ
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
76454124
品番
10017810
参考基準価格(税別)
¥10,540
販売価格(税込)
¥10,998
販売価格(税別)
¥
9,998
バスケットに入れる
プレス一枚絞り製
材質
SUS304
内径(Φmm)
280
高さ(mm)
230
満水容量(L)
約12.2
容量(L)
10
アズワン品番
61-0112-80
地域運賃
地域
単位
配送費
離島
数量1につき
¥
20,000
/
税込
¥
22,000