85PCS ルータービットセット

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード76454289 品番PA-485N
参考基準価格(税別)¥8,680 販売価格(税込) ¥9,458
販売価格(税別)
8,598

彫金やガラス細工、模型工作などに使用できるミニルーターと交換可能な切削用ビットのセットです。毎分6000〜13000の安定した回転と高いトルクを実現し、無段階調整が可能です。研磨に優れたダイヤモンドビットは、豊富なサイズで様々な作業に対応できます。研磨バフ、ワイヤホイール、ロールサンダーなどの研磨に使うアイテムも網羅しています。ビットを紛失しないように、保管や形態に便利な専用アルミケース入りです。【本体詳細】対応軸径Φ2.35mm本体寸法全長160×30mm電源コード長さ約1.5m本体重量約105g定格電圧100V定格消費電力12W定格周波数50/60Hz定格連続使用時間10分回転数6000〜13000r.p.m【セット内容】ミニルーター本体1台ワイヤホイール(スチール)1本ワイヤホイール(真鍮)1本布バフ1本革バフ1本ナイロンブラシ1本切断砥石用シャフト1本ロールサンダー・シャフトセット1組シリコンバフ1本成型フェルトバフ4本研磨砥石10本超硬ダイヤモンドビット20本ロールサンダー18本Φ24mm切断砥石22枚角型砥石1個交換用コレットチャック1個専用ACアダプター1個専用アルミケース1個

セット内容ミニルーター本体1台ワイヤホイール(スチール)1本ワイヤホイール(真鍮)1本布バフ1本革バフ1本ナイロンブラシ1本切断砥石用シャフト1本ロールサンダー・シャフトセット1組シリコンバフ1本成型フェルトバフ4本研磨砥石10本超硬ダイヤモンドビット20本ロールサンダー18本Φ24mm切断砥石22枚角型砥石1個交換用コレットチャック1個専用ACアダプター1個専用アルミケース1個 回転数(min-1[r.p.m])6000〜13000 適合軸径(Φmm)2.35 本体寸法(mm)160×30 電源コード(m)約1.5 本体質量(g)105 定格電圧(V)100 定格消費電力(W)12 定格周波数(Hz)50/60 連続使用時間(分)10 アズワン品番63-3191-91

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1につき ¥20,000 / 税込 ¥22,000

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

自在錐の種類と安全カバーの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/030/
2023-03-23
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

木工ドリルビットの刃先の種類と研ぎ方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/woodworking_drill/
2023-03-23

「木工用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする