丸五
丸五の 研究関連用品・実験用必需品
丸五の 実験関連品
災害対策用シューズ
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1足
注文コード
76455409
品番
-
参考基準価格(税別)
¥5,500
販売価格(税込)
¥5,718
販売価格(税別)
¥
5,198
バスケットに入れる
繊維製のインソール(ソールバリア)により、瓦礫、釘、ガラス、危険物から足裏を守ります。
色
ブラック/オレンジ
材質
アッパー/ナイロンOX+合成ゴムスポンジ、底/ゴム、ソールバリア/ポリエステル
標準質量(g/片足)
200(M)
サイズ(cm)
M(25〜27)
タイプ
ソールバリアモック
アズワン品番
2-9601-02
地域運賃
地域
単位
配送費
離島
数量1につき
¥
20,000
/
税込
¥
22,000