UNIVET
UNIVETの メガネ・ゴーグル・防災面
UNIVETの レーザ光吸収メガネ
レーザ光保護メガネ
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
76455594
品番
562S300
参考基準価格(税別)
¥23,900
販売価格(税込)
¥21,978
販売価格(税別)
¥
19,980
バスケットに入れる
つるにはソフトパッドが付属し、装着感・快適性を高めています。
レンズ色
クリア90%
質量(g)
44.8g
材質
フレーム/ナイロン・ポリカーボネート、レンズ/ポリカーボネート
波長(nm)
190-315、10600
光学濃度(OD)
7、6
形状
二眼型
アズワン品番
2-9802-14
地域運賃
地域
単位
配送費
離島
数量1につき
¥
20,000
/
税込
¥
22,000