化学防護服 CN4013DTシリーズ

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1枚 注文コード 76456084 品番 CN4013DT L
参考基準価格(税別)¥980 販売価格(税込) ¥1,077
販売価格(税別)
979

EN規格 EN14605 Type4、EN14126などに適合した防護性の高い化学防護服

適応身長(cm)〜180(目安) 材質微孔性ポリプロピレン+ポリエチレンフィルム65g/m2/ 規格【化学防護服】EN14605Type4、ENISO13982-1Type5B、EN13034Type6B、EN1149-5、EN1073-2、EN14126適合(対応JIS規格:JIST8115)、【感染性物質からの防護】EN14126(ENISO16603クラス6、ENISO16604クラス6、ENISO22612クラス3、ENISO22611クラス3、ENISO22610クラス6)適合(対応JIS規格:JIST8060,JIST8061) サイズL アズワン品番7-9224-02

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥500 / 税込 ¥550
北海道地方数量1につき ¥500 / 税込 ¥550
沖縄地方数量1につき ¥500 / 税込 ¥550
離島数量1につき ¥20,000 / 税込 ¥22,000

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「防護服・保護服・特殊服」にはこんなカテゴリがあります

シェアする