すべり止めテープ 50mm×5m V-10シリーズ

(2件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1巻 注文コード 76456863 品番 V-10-4
参考基準価格(税別)¥1,190 販売価格(税込) ¥1,298
販売価格(税別)
1,180

耐候性、耐水性に優れています。乾燥時間が不要なため施工後すぐに効果を発揮します。

テープ幅(mm)50 テープ長さ(m)5 基材PVC 粘着剤アクリル系 砥粒鉱物粒子 使用場所屋外用 長さ(m)5 アズワン品番3-9514-02

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-09-11
用途:
トラックのステップに使用
卸売・小売業

雨の時にステップに乗ると足が滑って危なかったが、このテープで
しっかりグリップして雨の日でも安心して乗り降り出来ます。

対象商品:
76456888
2023-02-18
用途:
駐車場のライン
有限会社野口モーター商会 様 (自動車・二輪車・自転車関連業)

とても貼りやすくて良かった。
商品自体も丈夫で耐久性にも優れてそうです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

すべり止めテープの選び方と施工方法
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/709/
2023-04-17

「安全保護テープ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする