曜日別特売
V-10-8 すべり止めテープ 50mm×5m V-10シリーズ アズワン 76456888

V-10-8 すべり止めテープ 50mm×5m V-10シリーズ アズワン 76456888
V-10-8 すべり止めテープ 50mm×5m V-10シリーズ アズワン 76456888

すべり止めテープ 50mm×5m V-10シリーズ

(2件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
黄色
内容量1巻注文コード76456888品番V-10-8
参考基準価格(税別)¥1,190販売価格(税込)¥1,298
販売価格(税別)
1,180

耐候性、耐水性に優れています。乾燥時間が不要なため施工後すぐに効果を発揮します。

黄色テープ幅(mm)50テープ長さ(m)5基材PVC粘着剤アクリル系砥粒鉱物粒子使用場所屋外用長さ(m)5アズワン品番3-9514-04
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-09-11
用途: トラックのステップに使用
卸売・小売業

雨の時にステップに乗ると足が滑って危なかったが、このテープで
しっかりグリップして雨の日でも安心して乗り降り出来ます。

対象商品 : 76456888
2023-02-18
用途: 駐車場のライン
有限会社野口モーター商会自動車・二輪車・自転車関連業

とても貼りやすくて良かった。
商品自体も丈夫で耐久性にも優れてそうです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

すべり止めテープの選び方と施工方法
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/709/
2023-04-17

安全保護テープ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする