アズワン
アズワンの マスキングテープ
マスキングテープ 45m 1XBシリーズ
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
当日出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1袋(11巻)
注文コード
76456933
品番
1XB-24
参考基準価格(税別)
¥4,300
販売価格(税込)
¥4,719
販売価格(税別)
¥
4,290
バスケットに入れる
固定、スプレー塗装などの用途に使用できます。作業性が良く、各材質の表面に貼り付きやすく、延伸性と強度に優れ、湾曲した面への貼り付けも容易です。
テープ幅(mm)
24
テープ長さ(m)
45
基材
クレープ紙
主な用途
固定・仮止め用
色
ホワイト
粘着剤
ゴム系
厚さ(mm)
0.14
テープ厚さ(mm)
0.14
耐熱温度(℃)
120
アズワン品番
3-9926-04
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
500
/
税込
¥
550
沖縄地方
数量1につき
¥
500
/
税込
¥
550
離島
数量1につき
¥
20,000
/
税込
¥
22,000