日本エイテックス
日本エイテックスの 避難用品
日本エイテックスの 非常用袋・セット
避難用キャリー収納バッグ 01-118シリーズ
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
76457886
品番
01-118
参考基準価格(税別)
¥7,000
販売価格(税込)
¥7,698
販売価格(税別)
¥
6,998
バスケットに入れる
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
避難くんシリーズのキャリーをまとめて収納できますショルダーベルトは長さが調節できます底面には取り外し可能なボード入りで安定します面ファスナーで開封しやすく、非常用持ち出し袋としても使えます
寸法(縦×横)(cm)
約40×36
高さ(cm)
31
ベルト長さ(cm)
70〜125(ショルダー)
混率(%)
ポリエステル100(表地は防炎加工品)
質量(g)
約445
色
シルバー
アズワン品番
63-7949-20
地域運賃
地域
単位
配送費
離島
数量1につき
¥
20,000
/
税込
¥
22,000