エンジンスターター バッテリカ DC12/24V 350A

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可 9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード76458665 品番EA812HF-1A
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥148,940
販売価格(税別)
135,400

直流12Vを取り出し、レーザー機器、ラジオ、テレビ等の野外電源に。電源のない場所での建設機械・農機・車輌等のエンジン始動に。

適合バッテリー12V時:110Ahまで24V時:120Ah×2まで 適合車種トラクター、普通自動車、4t車両まで 充電方式内蔵バッテリー:AC100V充電(過充電防止機能付)(車のバッテリーからの充電は不可) 点灯時間(時間)8(付属ランプ) 寸法(mm)162×205×410 質量(kg)16 付属品ブースターケーブル(赤・黒各1本)、電源コード、バッテリー充電用コード、ライト(12V-23W)、予備ヒューズ×2本(2A・3A各1本) 充電時間(時間)約8〜10(放電状態により異なる) 仕様セルスタート能力:12/24V350A アズワン品番64-2270-47

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バッテリー関連」にはこんなカテゴリがあります

シェアする