ソーラーパネル PVSSLシリーズ

商品レビューを投稿する
46日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 46日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1枚 注文コード76460135 品番PVSSL-200B
参考基準価格(税別)¥159,800 販売価格(税込) ¥164,780
販売価格(税別)
149,800

対応機種:PVS-3000、PVS-3000U、PVS-6000折りたたみ式でコンパクトに収納・持ち運び可能です。高効率発電パネル採用でコストパフォーマンスが高いです。

折りたたみ時の寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)430×310×75 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)1530×855×5 質量(g)4200 出力端子MC4 最大出力(W)200 開放電圧(V)59 出力電圧(V)最大49.5 出力電流(A)最大4 充電時間(時間)日照約15〜17※1枚使用/日照約8〜10※2枚使用(PVS-3000・PVS-3000U)、日照約28〜30※1枚使用/日照約15〜17※2枚使用/日照約10〜12※3枚使用(PVS-6000) 保証期間3年 アズワン品番64-9302-92

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1につき ¥20,000 / 税込 ¥22,000

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「非常用電源」にはこんなカテゴリがあります

シェアする