サンコープラスチック
サンコープラスチックの ゴミ箱
サンコープラスチックの ふた無しゴミ箱
クリーンダスト(ゴミ箱) 丸
(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
容量(L)
4.4
形状
丸形
注文コード
76461587
品番
-
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
容量・形状
など
6
種類から選べます
他の種類を見る
お部屋の雰囲気を壊さないシンプルなダストボックス。
レジ袋がかけられる持ち手つき。
容量(L)
4.4
色
グレー
材質
ポリプロピレン
形状
丸形
幅(mm)
200
直径(Φmm)
192
高さ(mm)
204
質量(g)
約208
商品タイプ
本体