呉竹
呉竹の メイク道具
呉竹の メイク用筆・ブラシ
くれ竹お化粧ふでぺん 目元用
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
76461858
品番
KFE3-010P
販売価格(税込)
¥1,320
販売価格(税別)
¥
1,200
バスケットに入れる
太さ自由自在 理想のラインが思いのままに。平筆タイプ。
一本で極細ラインとインパクトのあるラインを描き分けられます。
濃密な黒・こだわりの描きごこち・速乾&ウォータープルーフ
色
バルク:黒
タイプ
速乾&ウォータープルーフ/極細タイプ
寸法(軸径Φ×全長)(mm)
9.5×121
質量(g)
6