あかしや
あかしやの メイク道具
あかしやの メイク用筆・ブラシ
化粧筆 ハイグレードタイプ 濃紺 チークS
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
76462025
品番
H5-BG
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
¥4,000
チークカラーをきれいにのせたり、ぼかしたり、小ぶりのフィニッシングブラシとして使用することもできる筆です。
全長(mm)
150
寸法(mm)
金具:45
直径(mm)
15
ブラシ
丸平
毛丈(mm)
35
毛幅(mm)
30
毛厚(mm)
20
材質(毛)
灰リス、山羊(中光鋒)
材質(金具)
真鍮18金メッキ
材質(軸)
木軸
色(柄)
臙脂
質量(g)
19
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード
旧品番
新注文コード
新品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
76462025
H5-BG
76461919
H5-RG
化粧筆 ハイグレードタイプ 臙脂 チークS
あかしや
1本
¥
3,998
税込
¥
4,398
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)