※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

VHK-A - フィンガバルブ 標準タイプ

(1件のレビュー)
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 接続口径1(P):Φ4、2(A):R1/8 バルブ型式(2) 2ポート弁 ねじの種類R 注文コード76463258 品番VHK2A-04F-01S
参考基準価格(税別)¥1,210 販売価格(税込) ¥1,318
販売価格(税別)
1,198
この商品は接続口径・バルブ型式・ねじの種類など383種類から選べます 他の種類を見る
接続口径1(P):Φ4、2(A):R1/8 ブラケット無し 最高使用圧力(MPa)1.0 使用真空圧力(kPa)-100 使用流体空気 接続口径1Φ4 接続口径2R1/8 色(つまみ部)グレー バルブ型式(2) 2ポート弁 タイプ標準タイプ 保証耐圧力(MPa)1.5 周囲温度および使用流体温度(℃)0〜60 ねじの種類R
注意
※当商品は、生産状況含め、ご注文の都度仕入先に納期の確認が必要なため【仮納期】を表示しております。ご注文後、仕入先に納期を確認し、出荷予定日に変更がある場合はご連絡いたします。メーカーからのご案内が届きましたらご確認をお願いいたします。
※出荷遅れ通知や注文確認書が複数回届く場合がございます。後に届く最新のご案内にて出荷予定日のご確認をお願いいたします。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
76862197
2023-01-16
用途:
機械のエアー開閉

機械のエアー開閉に使用しています。ツマミが小さく作業性が悪いです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする