※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

VHK-A - フィンガバルブ 難燃タイプ

商品レビューを投稿する
15日以内出荷返品不可 15日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 接続口径1(P):Φ12、2(A):Φ12 バルブ型式(2) 2ポート弁 注文コード76464256 品番VHK2AR-12F-12FL
参考基準価格(税別)¥1,980 販売価格(税込) ¥2,088
販売価格(税別)
1,898
この商品は接続口径・ねじの種類・バルブ型式など112種類から選べます 他の種類を見る
使用流体空気 接続口径1(P):Φ12、2(A):Φ12 最高使用圧力(MPa)1.0 使用真空圧力(kPa)-100 色(つまみ部)グレー ブラケットL型ブラケット バルブ型式(2) 2ポート弁 タイプ難燃タイプ 保証耐圧力(MPa)1.5 周囲温度および使用流体温度(℃)0〜60 接続口径1Φ12 接続口径2Φ12
注意
※当商品は、生産状況含め、ご注文の都度仕入先に納期の確認が必要なため【仮納期】を表示しております。ご注文後、仕入先に納期を確認し、出荷予定日に変更がある場合はご連絡いたします。メーカーからのご案内が届きましたらご確認をお願いいたします。
※出荷遅れ通知や注文確認書が複数回届く場合がございます。後に届く最新のご案内にて出荷予定日のご確認をお願いいたします。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする