ストア・エキスプレス
ストア・エキスプレスの 運搬機器
ストア・エキスプレスの 運搬台車
ストア・エキスプレスの 折りたたみハンドル式
台車 コンパクトキャリー
商品レビューを投稿する
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
76466505
品番
6998-423
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥5,388
販売価格(税別)
¥
4,898
バスケットに入れる
折りたたみ時の厚さは12.5cmと薄く、狭いスペースでも収納可能です。キャスター:直径7.5cm 前輪自在キャスター
耐荷重(kg)
100
質量(kg)
4.4
色
ブラック
材質
テーブル:ポリプロピレン樹脂 ハンドル:スチール
車輪径(Φmm)
75
キャスター
固定×2(後輪) ・自在×2(前輪)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
60×38.5×61〜82(テーブル:H12.5)
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
600
/
税込
¥
660
北海道地方
数量1につき
¥
1,000
/
税込
¥
1,100
沖縄地方
数量1につき
¥
1,500
/
税込
¥
1,650
離島
数量1につき
¥
1,500
/
税込
¥
1,650