ストア・エキスプレス
ストア・エキスプレスの オフィスインテリア
ストア・エキスプレスの 人工観葉植物(人工樹木)
人工樹木 パキラ
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
76468185
品番
6405-55
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥12,078
販売価格(税別)
¥
10,980
バスケットに入れる
エントランスや広い店舗空間にぴったり。人工素材でお手入れ不要です。
材質
葉:ポリエステル 鉢:陶器
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
70×70×110
質量(kg)
3
寸法(cm)
鉢:17角×H17
用途
室内仕様
注意
※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。
・設置場所の寸法を測り、ご注文の商品が設置可能かどうかご確認の上ご注文ください。
・お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
・お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
600
/
税込
¥
660
北海道地方
数量1につき
¥
1,000
/
税込
¥
1,100
沖縄地方
数量1につき
¥
1,500
/
税込
¥
1,650
離島
数量1につき
¥
1,500
/
税込
¥
1,650