ストア・エキスプレス
ストア・エキスプレスの オフィスインテリア
ストア・エキスプレスの 人工観葉植物(人工樹木)
人工樹木 コンシナ
商品レビューを投稿する
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
76468194
品番
6405-61
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥12,078
販売価格(税別)
¥
10,980
バスケットに入れる
エントランスや広い店舗空間にぴったり。人工素材でお手入れ不要です。
材質
葉:ポリエステル 鉢:陶器
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
52×52×120
質量(kg)
3
寸法(cm)
17角×17(鉢)
用途
室内仕様
注意
※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。
・設置場所の寸法を測り、ご注文の商品が設置可能かどうかご確認の上ご注文ください。
・お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
・お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
600
/
税込
¥
660
北海道地方
数量1につき
¥
1,000
/
税込
¥
1,100
沖縄地方
数量1につき
¥
1,500
/
税込
¥
1,650
離島
数量1につき
¥
1,500
/
税込
¥
1,650