エビス[厨房用品]
エビス[厨房用品]の キッチン・調理用品
エビス[厨房用品]の 保存容器・調味料入れ
エビス[厨房用品]の シール容器・フードコンテナ
プライムパックスタッフ 絶品ごはん保存
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1セット(2個)
注文コード
76469987
品番
PPS-6201
参考基準価格(税別)
¥1,000
販売価格(税込)
¥659
販売価格(税別)
¥
599
バスケットに入れる
一粒一粒がしっかりうまい
粗熱をとらず、炊きたてのおいしさを保存できます。凸型底でムラなく加熱。蒸気が通って水分が循環する2重構造。フタ裏の突起で水分を行き渡らせる。
材質
ポリプロピレン
容量(mL)
250
寸法(cm)
約13×13×高さ9.5
耐熱温度(℃)
約140
耐冷温度(℃)
約-20
形状
丸型
電子レンジ
○
RoHS指令(10物質対応)
対応
注意
※加熱の際は必ず蒸気弁を開けてください。