曜日別特売
- アルミクーラーバッグ 大和物産 76470416

アルミクーラーバッグ

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
内容量1個注文コード76470416品番-
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥406
販売価格(税別)
369

レジャーにショッピングに
冷凍食品の買い物に便利。たっぷり入るワイドな底マチ約17cm。内側発泡のアルミ蒸着シートにより、保冷・保温効果があります。密閉性の高いストッパー付の開閉口で保冷・保温効果を高めています。

寸法(cm)約幅38×高さ33×マチ17材質本体/アルミ蒸着フィルム・ポリエチレン発泡、持ち手/ポリエチレン耐熱温度(℃)約80耐冷温度(℃)約-20耐荷重(kg)約6サイズLRoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

保冷剤・保冷袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする