<ハートフルウェルフェア>伸縮式ウォーキングポール2本組

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1セット 注文コード 76472008 品番 0402110
参考基準価格(税別)¥3,980 販売価格(税込) ¥4,288
販売価格(税別)
3,898

いつものウォーキングにポールを持っただけで手軽に始められる全身運動。
両手で2本のポールを使用するので、足・腰への負担を緩和してくれ安全にウォーキングができます。
ポールを使用した歩き方:背筋をピンと伸ばす・腕をスウィングして全身運動・石突きラバーを 軽く後方へ押し出す・視線は足下を見ず進行方向を見る・グリップは親指、中指、薬指の3本で軽く支える・歩幅を広く、着地はかかとからつま先へとスムーズな重心移動を意識する。
ご年配の方にもおすすめ!両腕の「腕振り運動」で首や肩コリ解消・足+ポールの「四足歩行」でひざや腰の負担を軽減・背筋が伸びて「正しい歩行姿勢」に・ポールを持つ事で「転倒防止」にも
[使い分けできるパッド]ラバーパッド:アスファルト道で、スノーパッド小:雪道で、スノー パッド大/石突(パッドなし):芝・土道で
ストラップ付き
男女兼用タイプ
軽くて丈夫なアルミ製
軽量約300g<付属品>ストラップ、ラバーパッド、スノーパッド(大/小)

寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)1本:約4×3×68〜135 質量(g/本)約300 材質本体:アルミ合金、パッド:ポリプロピレン ブラック

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「レジャー・アクティビティ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする