曜日別特売
SE-002 ゆで玉子名人&かんたん蒸し器(2段) ANABAS 76473758

 

SE-002 ゆで玉子名人&かんたん蒸し器(2段) ANABAS 76473758
SE-002 ゆで玉子名人&かんたん蒸し器(2段) ANABAS 76473758
SE-002 ゆで玉子名人&かんたん蒸し器(2段) ANABAS 76473758
SE-002 ゆで玉子名人&かんたん蒸し器(2段) ANABAS 76473758
SE-002 ゆで玉子名人&かんたん蒸し器(2段) ANABAS 76473758
SE-002 ゆで玉子名人&かんたん蒸し器(2段) ANABAS 76473758
SE-002 ゆで玉子名人&かんたん蒸し器(2段) ANABAS 76473758

ゆで玉子名人&かんたん蒸し器(2段)

商品レビューを投稿する
6日以内出荷6日以内出荷とは
内容量1台注文コード76473758品番SE-002
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥4,948
販売価格(税別)
4,498

もう面倒な茹で加減の調節は要りません。この商品なら簡単にとろとろ半熟たまごが作れます。もちろん、好みにあわせた茹で加減もタイマーで簡単に作れます。2段のトレーは野菜や肉まんなどお好み食材をホカホカ美味しく仕上げます。1段での使用もOK。2段に別々の具材の調理もOK。高級ステンレストレーだから、においや汚れを防ぎお手入れも簡単。長く清潔にご使用いただけます。
温度管理や時間調節が大変な蒸し料理が簡単に。火を使わない安全な調理家電です。

外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)205×180×262質量(kg)0.8電源(V)AC100(50/60Hz)消費電力(W)370調理能力ブロッコリー100g(水80ml、蒸し時間6~7分)、冷凍肉まん(水80ml、15~17分、上下各1/計2個)、半熟たまごMサイズ5個(水80ml、10~12分、1段)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

蒸し鍋・せいろ・スチーマー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする