SFN3型 ステンレス長ニップル

(1件のレビュー)
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 76480076 品番 SFN3-100150
参考基準価格(税別)¥12,100 販売価格(税込) ¥6,598
販売価格(税別)
5,998

テーパおねじ(Rねじ)。配管や機器への接続に使用します。全長50mmから300mmまでラインナップ。材質SUS304TPで溶接が可能です。

寸法L(mm)150 材質SUS304(SUS304TP) 形状ニップル 呼び径(B)R4 寸法D(Φmm)114.3 接続方式両ネジ 使用流体冷温水・油・エアー・蒸気・ガス(可燃性・毒性以外) 呼び径(A)100 最高許容圧力(MPa)2.00(-20℃〜40℃)、1.65(〜100℃)、1.50(〜150℃)、1.40(〜200℃)、1.35(〜220℃)

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-01-26
用途:
トイレ・洗面所等の給水管に使用
建設業・工事業

安価で個別に包装して有り、テープ巻き使用感も良いです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする