SFN6型 ステンレス片長ニップル

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 76481004 品番 SFN6-65200
参考基準価格(税別)¥6,940 販売価格(税込) ¥3,850
販売価格(税別)
3,500

テーパおねじ(Rねじ)。溶接する配管や機器への接続に便利です。全長50mmから200mmまでラインナップ。

寸法L(mm)200 材質SUS304(SUS304TP) 形状ニップル 呼び径(B)R2 1/2 寸法D(Φmm)76.3 使用流体冷温水・油・エアー・蒸気・ガス(可燃性・毒性以外) 呼び径(A)65 最高許容圧力(MPa)2.00(-20℃〜40℃)、1.65(〜100℃)、1.50(〜150℃)、1.40(〜200℃)、1.35(〜220℃)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする