首長水栓エルボ

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 76481144 品番 PD-017-S
参考基準価格(税別)¥950 販売価格(税込) ¥769
販売価格(税別)
699

平行めねじ(Rp)。銅管ロウ付用継手。首長仕様。

呼び径(ねじ)Rp1/2 寸法d(Φmm)15.88 最高使用圧力(MPa)1.75 材質青銅 形状エルボ 使用温度範囲(℃)-20〜120 寸法L(mm)28 使用流体冷温水・不凍液・油・エアー 最高許容圧力(MPa)1.75

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする