オンダ製作所
オンダ製作所の 継手・パイプ
オンダ製作所の 継手
オンダ製作所の 給水管継手
首長水栓エルボ
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
76481153
品番
PD-018-S
参考基準価格(税別)
¥1,140
販売価格(税込)
¥912
販売価格(税別)
¥
829
バスケットに入れる
平行めねじ(Rp)。銅管ロウ付用継手。首長仕様。
呼び径(ねじ)
Rp1/2
寸法d(Φmm)
22.22
最高使用圧力(MPa)
1.75
材質
青銅
形状
エルボ
使用温度範囲(℃)
-20〜120
寸法L(mm)
36
使用流体
冷温水・不凍液・油・エアー
最高許容圧力(MPa)
1.75
商品豆知識
配管工事を支える補助部材